DRAKA - Kuparijohdin Draka - HK 16/7 K6/500


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Poikkipinta-ala - 16 mm²
Materiaali - kupari
Ulkohalkaisija - 5 mm
Säikeiden lukumäärä - 7
Pinnan suojaus - käsittelemätön
Pakkaus ja ehdot
500 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410001053167
Sähkönumero
0105316
Toimittajan tuotenumero
FI0105316E8
Tukkuerä
500
Poikkipinta-ala:
16 mm²
Materiaali:
kupari
Ulkohalkaisija:
5 mm
Säikeiden lukumäärä:
7
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Päällystemateriaali:
ei ole
Väri:
muu
Paino:
14 kg/100 m
HK 16 K6/500 : Kupariköysi maadoitusjohdin
Kiinteään asennukseen maadoitusjohtimena ja maadoituselektrodina.
Kiinteään asennukseen maadoitusjohtimena ja maadoituselektrodina.