DRAKA - Kuparijohdin Draka - HK 35/7 K7/1000

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Poikkipinta-ala - 35 mm²
Materiaali - kupari
Ulkohalkaisija - 8 mm
Säikeiden lukumäärä - 7
Pinnan suojaus - käsittelemätön
Pakkaus ja ehdot
1 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410001053358
Sähkönumero
0105335
Toimittajan tuotenumero
FI0105335E8
Tukkuerä
1000
Poikkipinta-ala:
35 mm²
Materiaali:
kupari
Ulkohalkaisija:
8 mm
Säikeiden lukumäärä:
7
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Päällystemateriaali:
ei ole
Väri:
muu
Paino:
31 kg/100 m
HK 35 K7/1000
Kiinteään asennukseen maadoitusjohtimena ja maadoituselektrodina.
Kiinteään asennukseen maadoitusjohtimena ja maadoituselektrodina.



