DRAKA - Kuparijohdin Draka - HK 70/19 K9/1000

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Poikkipinta-ala - 70 mm²
Materiaali - kupari
Ulkohalkaisija - 11 mm
Säikeiden lukumäärä - 19
Pinnan suojaus - käsittelemätön
Pakkaus ja ehdot
1000 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410001053709
Sähkönumero
0105370
Toimittajan tuotenumero
FIN0105370E8
Tukkuerä
1000
Poikkipinta-ala:
70 mm²
Materiaali:
kupari
Ulkohalkaisija:
11 mm
Säikeiden lukumäärä:
19
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Päällystemateriaali:
ei ole
Väri:
muu
Paino:
61 kg/100 m
HK 70 K9/1000 : Kupariköysi maadoitusjohdin
Kiinteään asennukseen maadoitusjohtimena ja maadoituselektrodina.
Kiinteään asennukseen maadoitusjohtimena ja maadoituselektrodina.



