DRAKA - Ohjauskaapeli Draka - MCMO 12x1,5 K8/400 Eca

Prysmian Group Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 1.5 mm²

  • Johtimien määrä - 13

  • Johdinluokka - luokka 1 = yksilankainen

  • Ulkovaipan materiaali - PVC

  • Nimellisjännite U0 - 450 V

Pakkaus ja ehdot

  • 1 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410006019021

Sähkönumero

0601902

Toimittajan tuotenumero

FI0601902E8

Tukkuerä

400

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

1.5 mm²

Johtimien määrä:

13

Johdinluokka:

luokka 1 = yksilankainen

Ulkovaipan materiaali:

PVC

Nimellisjännite U0:

450 V

Johdinmateriaali:

kupari

Kosketussuoja:

kyllä

Johtimen suurin käyttölämpötila:

70 °C

Käyttölämpötila kiinteä:

-40...60 °C

Kaapelin ulkohalkaisija (noin):

18 mm

Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:

-15...40 °C

Nimellisjännite U:

750 V

Johtimen pinta:

paljas

AWG:

muu

Johdinresistanssi 20 °C:

12.1 ohm/km

Kierretty ydin:

kyllä

Johdineriste:

PVC

Johtimen eristyksen spesifikaatio:

muu

Ulkovaipan väri:

musta

Johtimen merkintä HD 308 S2 mukaisesti:

ei

Johtimen tunniste-/koodiväri:

musta

Johdintunniste:

numerot

Johdinväri:

musta

Suojajohdin:

kyllä

Maadoituslanka:

ei

Suojakerros:

ei ole

Armeeraus/vahvistus:

ei ole

Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio:

muu

Kaapelin muoto:

pyöreä

Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:

Eca

Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Pakkasenkestävä (EN 60811-504+505+506):

kyllä

Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti):

ei

Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa:

180 mm

Johtimen muoto:

pyöreä

Soveltuu asennuskaapeliksi:

kyllä

Sertifioitu laivakäyttöön:

ei

Sertifioitu lentokenttävalaistuksen kaapeliksi:

ei

Paino:

480 kg/km

Lyijyvaippa:

ei

Poikittainen vedenesto:

ei

Jyrsijäsuojattu:

ei

Palamista hidastava IEC 60332-1-2:

kyllä

Alhainen savunmuodostus (IEC 61034-2 mukaisesti):

ei

Halogeenivapaa IEC 60754-1 mukaisesti:

ei

Halogeeniton ( IEC 60754-2 mukaisesti):

ei

Halogeenivapaa IEC 60754-3 mukaisesti:

ei

Piirieheys IEC 60331-1 mukaisesti:

ei ole

Piirieheys EN 50200 mukaisesti:

ei ole

Kaapelin leveys (noin):

18 mm

Kaapelin korkeus (noin):

18 mm

Säikeiden lukumäärä per johdin:

1

MCMO 12X1,5 450/750V K8/400, CPR: Eca : kosketussuojattu

Sähkölaitteiden ohjaus-, mittaus- ja merkinantopiirien kaapelina kiinteään pinta- ja uppoasennukseen sisällä ja ulkona sekä maahan asennettuna.