DRAKA - Päätekotelo 12 SC - PK-100A/SC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Liittimen tyyppi - SC
Vedonpoistin - kyllä
Väri - harmaa
Kaapelireservi - kyllä
Pinta-asennus - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6410072605227
Sähkönumero
7260522
Toimittajan tuotenumero
XCPSC01554
Tukkuerä
1
Liittimen tyyppi:
SC
Vedonpoistin:
kyllä
Väri:
harmaa
Kaapelireservi:
kyllä
Pinta-asennus:
kyllä
Uppoasennus:
ei
Kanava-asennus:
ei
Lattialaatikko-/lattian alainen asennus:
kyllä
Kiinnitystapa:
ruuvi
Tilaa merkinnälle:
kyllä
Liitäntäsuunta:
alaspäin
Pölysuoja:
ei ole
Laitteen leveys:
360 mm
Laitteen syvyys:
50 mm
Laitteen korkeus:
160 mm
PK-100A Päätekotelo
OMINAISUUKSIA/KÄYTTÖ
Päätekotelo PK-100A on suunniteltu valokaapelin päättämiseen, haaroittamiseen ja ristikytkentään sisätiloissa. Kotelossa on kaksi kaapelin sisääntuloa. Kaapeleiden sisääntulot on mahdollista yhdistää yhdeksi leveäksi läpivienniksi, jolloin koteloon voidaan tuoda kaapeli sisään katkaisematta kaikkia kuituja. Tilaa 24:lle kuituliitokselle. Liitinpaneeli 12 SC- tai LC-D (LC-duplex) adapterille. Keskiputkirakenteiselle kaapelille ei tarvita kuitujen suojaputkia. Kaapelin maksimi halkaisija 20 mm. Kiinnitys seinään neljällä ruuvilla.
PERUSKOKOONPANO
Runko ja kansi. Kytkentärima kaapeleiden maadoitukseen. Läpivientitarvikkeet yhdelle kaapelille. Kuitujatkospidikkeet 24 kuitujatkokselle.
LISÄTARVIKKEET
Liitinadapterit, kuituhännät, kuitujatkossuojat ja toisen kaapelin läpivientitarvike tilattava erikseen.
MITAT
leveys: 360 mm
korkeus: 160 mm
syvyys: 50 mm
PAINO 1,9 kg
MATERIAALI Pulverimaalattu teräspelti



