DRAKA - Päätekotelo 4 SCD - PK-50/SC-D


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Liittimen tyyppi - SC Duplex
Vedonpoistin - kyllä
Väri - harmaa
Kaapelireservi - kyllä
Pinta-asennus - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6410072605647
Sähkönumero
7260564
Toimittajan tuotenumero
XCPSC01551
Tukkuerä
10
Liittimen tyyppi:
SC Duplex
Vedonpoistin:
kyllä
Väri:
harmaa
Kaapelireservi:
kyllä
Pinta-asennus:
kyllä
Uppoasennus:
ei
Kanava-asennus:
ei
Lattialaatikko-/lattian alainen asennus:
kyllä
Kiinnitystapa:
ruuvi
Tilaa merkinnälle:
kyllä
Liitäntäsuunta:
alaspäin
Pölysuoja:
ei ole
Laitteen leveys:
140 mm
Laitteen syvyys:
50 mm
Laitteen korkeus:
155 mm
PK-50 Päätekotelo
OMINAISUUKSIA/KÄYTTÖ
Pieni päätekotelo rajallisiin asennustiloihin esim. kotijakamoihin. Kotelo soveltuu myös itsenäiseksi seinäasennuskoteloksi pienikuituisten valokaapeleiden päätämiseen kuivissa sisätiloissa. Yksi kaapelin sisääntulo. Kapasiteetti 12:lle kuituliitokselle. Aukotus neljälle SC-D (SC-duplex) tai LC-Q (LC-quad) adapterille. Keskiputkirakenteisen kaapelin päättämisessä kuituja ei tarvitse suojata suojaputkella. Kaapelin maksimi halkaisija 13 mm. Kiinnitys seinään 4:llä ruuvilla.
PERUSKOKOONPANO
Runko ja kansi. Kaapelin läpivientiholkki. Kytkentärima kaapelin kiinnittämiseen ja maadoitukseen. Kuitujatkospidike 12 kuidulle.
LISÄTARVIKKEET
Liitinadapterit, kuituhännät ja kuitujatkossuojat tilattava erikseen.
MITAT
leveys: 140 mm
korkeus: 155 mm
syvyys: 50 mm
PAINO 0,83 kg
MATERIAALI Pulverimaalattu teräspelti