DRAKA - Paneeli 24 SCD - ORP-260 SC-D 48k


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - 19" asennus
Kuitutyyppi - yksimuoto ja monimuoto 50/125
Kytkentä/adapterien lukumäärä - 24
Laiterivien määrä - 1
Väri - harmaa
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6410072606651
Sähkönumero
7260665
Toimittajan tuotenumero
XEXSC01668
Tukkuerä
1
Asennustapa:
19" asennus
Kuitutyyppi:
yksimuoto ja monimuoto 50/125
Kytkentä/adapterien lukumäärä:
24
Laiterivien määrä:
1
Väri:
harmaa
Kotelolla:
kyllä
Ulkoisen liittimen tyyppi:
SC Duplex
Korkeus:
45 mm
Leveys:
440 mm
Syvyys:
203 mm
APC-versio:
kyllä
Soveltuvien moduuliliitosten lukumäärä:
48
Etupaneelilla:
kyllä
Häntäkuiduilla:
ei
RISTIKYTKENTÄPÄÄTE ORP-260
OMINAISUUKSIA/KÄYTTÖ
Yleiskäyttöinen ristikytkentäpääte 19” laitetelineeseen ja -kaappiin sekä seinäasennuksiin. Sisältää jatkososan ja liitinpaneelin. Kiinnityskulmien asemointia voidaan säätää portaattomasti asennustilanteiden mukaan. Kaapeleiden sisääntulo kotelon takaa. Kapastiteetti LC-Q (LC-quad) -adaptereilla 96-kuidulle, SC-D (SC-duplex) - ja LC-D (LC-duplex) adaptereilla 48 kuidulle, muilla adapterityypeillä 24 kuidulle. Liitinpaneeli valittavissa SC-, SC-D (SC) tai ST/FC*D aukotuksella. Lisäksi kupariparikaapeleille on versio 12 RJ45-liitinmoduulin asentamiseen.
PERUSKOKOONPANO
ORP-260 runko ja kansi. Kuitujatkospidikkeet kuitujatkossuojille. Adapterilevy 24:lle LC-Q, LC-D, SC, SC-D, ST tai FC*D –liitinadapterille.
LISÄTARVIKKEET
Liitinadapterit , kuitujatkossuojat ja kuituhännät tilattava erikseen. Ohjaussanka FT-920 toimii kytkentäkaapeleiden ohjaimena ja törmäyssuojana.
MITAT leveys: 440 mm korkeus: 45 mm (1U) syvyys: 203 mm
PAINO 1,9 kg
MATERIAALI
Runko galvanoitu teräspelti, muut osat pulverimaalattu teräspelti