DRAKA - Ristikytkentäkaapeli Drak, tin - RKKN 2X0,6 SIPU PK500 non-CPR


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ulkovaipan materiaali - ei ole
Johdinluokka - luokka 1 = yksilankainen
Johtimien määrä - 2
Kertauksen tyyppi - nippu
Kategoria - ei ole
Pakkaus ja ehdot
500 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410002012798
Sähkönumero
0201279
Toimittajan tuotenumero
F0201279
Tukkuerä
500
Ulkovaipan materiaali:
ei ole
Johdinluokka:
luokka 1 = yksilankainen
Johtimien määrä:
2
Kertauksen tyyppi:
nippu
Kategoria:
ei ole
Johdinmateriaali:
kupari
Käyttölämpötila kiinteä:
-15...70 °C
Kerrattujen elementtien lukumäärä:
1
Parikertaus:
parit
Johtimen halkaisija:
0.6 mm
Yhteinen suoja:
ei ole
Pitkittäinen vedenesto:
ei
Maakaapeli:
ei
Poikittainen vedenesto:
ei
Johtimen pinta:
tinattu
Parisuojaus:
ei ole
Johdintunniste:
väri
Johtimen eristyksen spesifikaatio:
muu
Armeeraus/vahvistus:
ei ole
Johdineriste:
polyamidi (PA)
Johtimen merkintä HD 308 S2 mukaisesti:
ei
Halogeeniton ( IEC 60754-2 mukaisesti):
kyllä
Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti):
ei
Kaapelin muoto:
muu
Alhainen savunmuodostus (IEC 61034-2 mukaisesti):
ei
Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Kaapelin ulkohalkaisija (noin):
1.9 mm
Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa:
1.9 mm
Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:
-5...35 °C
Soveltuu puhelinkaapeliksi:
kyllä
RKKN
Keskusten ja jakamoiden ristikytkentäkaapeli