DRAKA - Tarvike, kumitiiviste - XOKO 1002


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 215 mm
Korkeus - 5 mm
Materiaali - muu
Malli / Tyyppi - muu
Soveltuu koteloleveydelle - 230 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6410072761084
Sähkönumero
7276108
Toimittajan tuotenumero
XJTSC00863
Tukkuerä
1
Leveys:
215 mm
Korkeus:
5 mm
Materiaali:
muu
Malli / Tyyppi:
muu
Soveltuu koteloleveydelle:
230 mm
Soveltuu kotelosyvyydelle:
560 mm
Syvyys:
550 mm
Väri:
musta
XOK-jatkoskoteloiden kumitiiviste, varaosa
XOKO 1002 Kumitiiviste
XOK jatkoskotelon kumitiiviste tapauksiin, jolloin alkuperäinen kumitiiviste joudutaan vaihtamaan.
XOKO 1002 Kumitiiviste
XOK jatkoskotelon kumitiiviste tapauksiin, jolloin alkuperäinen kumitiiviste joudutaan vaihtamaan.