DRAKA - Tarvike, tiivistesarja - XOKO 6/10, max 6x10 mm


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 58 mm
Korkeus - 38 mm
Materiaali - metalli
Malli / Tyyppi - kaapeliläpivienti
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6410072762142
Sähkönumero
7276214
Toimittajan tuotenumero
XJTSC00929
Tukkuerä
10
Leveys:
58 mm
Korkeus:
38 mm
Materiaali:
metalli
Malli / Tyyppi:
kaapeliläpivienti
XOK-jatkoskotelon mekaaninen läpivienti ovaaliaukkoon kuudelle maks. 10 mm halk. kaapelille
XOKO 6/10 Tiivistesarja
Mekaanisesti suljettava ja avattava tiivistesarja XOK-A3-jatkoksen ovaaliaukoille.
Kolme eri versiota:
XOKO 2/20 kahdelle kaapelille maks. halkaisijaltaan 20 mm
XOKO 4/15 neljälle kaapelille maks. halkaisijaltaan 15 mm
XOKO 6/10 kuudelle kaapelille maks. halkaisijaltaan 10 mm
XOKO 6/10 Tiivistesarja
Mekaanisesti suljettava ja avattava tiivistesarja XOK-A3-jatkoksen ovaaliaukoille.
Kolme eri versiota:
XOKO 2/20 kahdelle kaapelille maks. halkaisijaltaan 20 mm
XOKO 4/15 neljälle kaapelille maks. halkaisijaltaan 15 mm
XOKO 6/10 kuudelle kaapelille maks. halkaisijaltaan 10 mm