DRAKA - Telekaapeli HF sisä - MHS-LSZH 5X2X0,5 R150 Eca

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Johdinluokka - luokka 1 = yksilankainen
Johtimien määrä - 10
Kertauksen tyyppi - nippu
Kategoria - 3
Ulkovaipan väri - harmaa
Pakkaus ja ehdot
150 metri
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6410002024142
Sähkönumero
0202414
Toimittajan tuotenumero
F0202414
Tukkuerä
150
Johdinluokka:
luokka 1 = yksilankainen
Johtimien määrä:
10
Kertauksen tyyppi:
nippu
Kategoria:
3
Ulkovaipan väri:
harmaa
Johdinmateriaali:
kupari
Käyttölämpötila kiinteä:
-40...55 °C
Kerrattujen elementtien lukumäärä:
5
Parikertaus:
parit
Johtimen halkaisija:
0.5 mm
Yhteinen suoja:
folio
Pitkittäinen vedenesto:
ei
Maakaapeli:
ei
Poikittainen vedenesto:
ei
Johtimen pinta:
tinattu
Parisuojaus:
ei ole
Johdintunniste:
väri
Johtimen eristyksen spesifikaatio:
PE
Armeeraus/vahvistus:
ei ole
Johtimen merkintä HD 308 S2 mukaisesti:
ei
Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio:
muu
Halogeeniton ( IEC 60754-2 mukaisesti):
kyllä
Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti):
ei
Kaapelin muoto:
pyöreä
Alhainen savunmuodostus (IEC 61034-2 mukaisesti):
kyllä
Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:
Eca
Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Kaapelin ulkohalkaisija (noin):
7 mm
Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa:
105 mm
Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:
-5...35 °C
Nopeuskerroin (NVP):
66 %
Soveltuu puhelinkaapeliksi:
kyllä
Televerkon sisäkaapeli, MHS-LSZH
Tyyppi: MHS-LSZH
Standardi: SFS 5739
Käyttö: Televerkon sisäasennuksiin.
Johdin: Hehkutettu tinattu kuparilanka.
Eristys: PE-muovi.
Ryhmä: Kaksi eristettyä johdinta parina
Kertaus: Peruslohkokertaus.
Maadoituslanka: Hehkutettu tinattu kuparilanka
Suoja: Muovialumiininauha.
Vaippa: Harmaa halogeenivapaa muovi
A Tuotteen nimi
B Halkaisija, mm
C Massa, kg / km
D Toimituspituus, m
E Toimituskela


