DRAKA - Tietoverkkokaapeli-CAT7 - Cat7 S/FTP 4P Dca K500

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ulkovaipan materiaali - polyolefiini
Johdinluokka - luokka 2 = muutamalankainen
Johtimien määrä - 8
Kertauksen tyyppi - nippu
Kategoria - 7
Pakkaus ja ehdot
1 metri
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4065624079708
Sähkönumero
0242275
Toimittajan tuotenumero
60108813
Tukkuerä
500
Ulkovaipan materiaali:
polyolefiini
Johdinluokka:
luokka 2 = muutamalankainen
Johtimien määrä:
8
Kertauksen tyyppi:
nippu
Kategoria:
7
Ulkovaipan väri:
harmaa
Johdinmateriaali:
kupari
Käyttölämpötila kiinteä:
-40...60 °C
Kaapelin leveys (noin):
6 mm
Kaapelin korkeus (noin):
6 mm
Nimellisimpedanssi:
100 Ohm
Kerrattujen elementtien lukumäärä:
4
Parikertaus:
parit
AWG:
26
Yhteinen suoja:
folio + punos
Pitkittäinen vedenesto:
ei
Maakaapeli:
ei
Poikittainen vedenesto:
ei
Johtimen pinta:
paljas
Parisuojaus:
folio
Johdintunniste:
väri
Johtimen eristyksen spesifikaatio:
PE
Armeeraus/vahvistus:
ei ole
Johdineriste:
polyolefiini
Johtimen merkintä HD 308 S2 mukaisesti:
ei
Suojavaippa:
ei ole
Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio:
muu
Halogeeniton ( IEC 60754-2 mukaisesti):
kyllä
Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti):
ei
Kaapelin muoto:
pyöreä
Alhainen savunmuodostus (IEC 61034-2 mukaisesti):
kyllä
Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:
Dca
Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
s2
Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
d2
Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:
a1
Kaapelin ulkohalkaisija (noin):
6 mm
Pienin sallittu taivutussäde liikkuvassa asennuksissa:
50 mm
Paino:
40 kg/km
Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa:
25 mm
Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:
-5...35 °C
Nopeuskerroin (NVP):
79 %
Sertifioitu laivakäyttöön:
ei
Soveltuu puhelinkaapeliksi:
kyllä
Soveltuu datakaapeliksi:
kyllä
Kaapelityyppi:
S/FTP
Kaksinkertainen:
ei
Vaippakerrosten määrä:
1
Palamista hidastava IEC 60332-1-2:
kyllä
Paloa hidastava IEC 60332-3-21 (Cat A F/R) mukaisesti:
ei
Paloa hidastava IEC 60332-3-21 (Cat A) mukaisesti:
ei
Paloa hidastava IEC 60332-3-23 (Cat B) mukaisesti:
ei
Paloa hidastava IEC 60332-3-24 (Cat C) mukaisesti:
ei
Paloa hidastava IEC 60332-3-25 (Cat D) mukaisesti:
ei
Halogeenivapaa IEC 60754-1 mukaisesti:
kyllä
Halogeenivapaa IEC 60754-3 mukaisesti:
kyllä
Piirieheys IEC 60331-23 mukaisesti:
ei
Maadoituslanka:
ei
Repäisynauha:
ei
Maksimi vetolujuus asennettaessa:
0.1 kN
Nimellisjännite U:
75 V
PoE Type 1-4



