DRAKA - Valokuitukaapeli sisä G652D K1000 - FMMS 12xSM BB Dca

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kuitujen lukumäärä - 12
Kategoria - OS2
Ulkovaipan materiaali - polyolefiini
Kuitutyyppi - yksimuoto 9/125
Valokuituputken tyyppi - tiukka
Pakkaus ja ehdot
1 metri
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6410002416923
Sähkönumero
0241692
Toimittajan tuotenumero
0241692
Tukkuerä
1000
Kuitujen lukumäärä:
12
Kategoria:
OS2
Ulkovaipan materiaali:
polyolefiini
Kuitutyyppi:
yksimuoto 9/125
Valokuituputken tyyppi:
tiukka
Kuitujen lukumäärä putkea kohden:
1
Jyrsijäsuojattu:
ei
Ulkovaipan väri:
keltainen
Vedonpoistin:
kyllä
Pitkittäinen vedenesto:
ei
Poikittainen vedenesto:
ei
Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio:
muu
Metalliton kaapeli:
kyllä
Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:
Dca
Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
s2
Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
d2
Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:
a1
Soveltuu puhallukseen:
ei
Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti):
ei
Kemikaaleja kestävä:
ei
Kaapelin ulkohalkaisija (noin):
12.5 mm
Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa:
150 mm
Maksimi vetolujuus asennettaessa:
3.5 kN
Maakaapeli:
ei
Kaapelin muoto:
pyöreä
Paino:
160 kg/km
Alhainen savunmuodostus (IEC 61034-2 mukaisesti):
kyllä
FMMS Sisävalokaapeli
Useasta FMS-kaapelista keskielementin ympärille kerrattu rakenne, joka on päällystetty yhteisellä halogeenittomalla vaipalla. Soveltuu välikaapeli- ja kytkentäjohtosovelluksiin esimerkiksi datakeskuksiin. Kuidut on päällystetty Drakan helposti kuorittavalla ES9 (Easy Strip) kiinteäpäällysteellä. OS2-, OM3- ja OM4-kuitukaapeleissa on hyvin taivutusta sietävät BendBright kuidut. Yksimuotokuituversiot ovat normaalia tiukemmilla geometriatoleransseilla, joten ne soveltuvat erityisen hyvin liitinasennukseen. Halogeeniton FireRes® ulkovaippa..


