DRAKA - Valokuitukaapeli sisä monimuoto K2000 - FTMS 12xOM3 Dca

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kuitujen lukumäärä - 12
Kategoria - OM3
Ulkovaipan materiaali - polyolefiini
Kuitutyyppi - monimuoto 50/125
Valokuituputken tyyppi - tiukka
Pakkaus ja ehdot
2000 metri
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6410002416282
Sähkönumero
0241628
Toimittajan tuotenumero
0241628
Tukkuerä
2000
Kuitujen lukumäärä:
12
Kategoria:
OM3
Ulkovaipan materiaali:
polyolefiini
Kuitutyyppi:
monimuoto 50/125
Valokuituputken tyyppi:
tiukka
Kuitujen lukumäärä putkea kohden:
12
Jyrsijäsuojattu:
ei
Ulkovaipan väri:
turkoosi
Vedonpoistin:
kyllä
Pitkittäinen vedenesto:
ei
Poikittainen vedenesto:
ei
Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio:
muu
Metalliton kaapeli:
kyllä
Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:
Dca
Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
s2
Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
d2
Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:
a1
Soveltuu puhallukseen:
ei
Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti):
ei
Kemikaaleja kestävä:
ei
Kaapelin ulkohalkaisija (noin):
6.5 mm
Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa:
65 mm
Maksimi vetolujuus asennettaessa:
1.2 kN
Maakaapeli:
ei
Kaapelin muoto:
pyöreä
Paino:
45 kg/km
Alhainen savunmuodostus (IEC 61034-2 mukaisesti):
kyllä
FTMS
Kiinteäpäällysteisistä kuiduista muodostettu sisäasennuskaapeli kiinteistöjen kerroskaapelointeihin. Kuidut on päällystetty Drakan helposti kuorittavalla ES9 (Easy Strip) kiinteäpäällysteellä. SM, OM3, OM4 ja OM5-kuitukaapelista saatavana myös hyvin taivutusta sietävät BendBright versiot. Halogeeniton FireRes® ulkovaippa.


