DRAKA - Voima-as.kaapeli Prysmian K250 - MMK-EMC 2x16/2,5 RM LSZH 1kV

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 16 mm²
Johdinluokka - luokka 2 = muutamalankainen
Johtimien määrä - 2
Nimellisjännite U0 - 0.6 kV
Johdinmateriaali - kupari
Pakkaus ja ehdot
250 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
9706241
Toimittajan tuotenumero
20217883
Tukkuerä
250
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
16 mm²
Johdinluokka:
luokka 2 = muutamalankainen
Johtimien määrä:
2
Nimellisjännite U0:
0.6 kV
Johdinmateriaali:
kupari
Johtimen suurin käyttölämpötila:
90 °C
Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:
-15...90 °C
Nimellisjännite U:
1 kV
Johtimen pinta:
paljas
Johtimen muoto:
pyöreä
Johtimen eristyksen spesifikaatio:
PE
Johdintunniste:
väri
Suojajohdin:
ei
Kosketussuoja:
kyllä
Konsentrinen johdin:
kupari
Konsentrisen johtimen nimellispoikkipinta-ala:
2.5 mm²
Ulkovaipan väri:
musta
Halogeeniton ( IEC 60754-2 mukaisesti):
kyllä
Alhainen savunmuodostus (IEC 61034-2 mukaisesti):
kyllä
Käyttölämpötila kiinteä:
-15...90 °C