DRAKA - Voima-as.kaapeli Prysmian K500 - MMK-EMC 2x10/2,5 RM LSZH 1kV

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Johdinmateriaali - kupari
Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 10 mm²
Johtimien määrä - 2
Häiriösuojavaippa - kyllä
Ulkovaipan väri - musta
Pakkaus ja ehdot
1 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
9706240
Toimittajan tuotenumero
20217882
Tukkuerä
20217882
Johdinmateriaali:
kupari
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
10 mm²
Johtimien määrä:
2
Häiriösuojavaippa:
kyllä
Ulkovaipan väri:
musta
Johtimen suurin käyttölämpötila:
90 °C
Käyttölämpötila kiinteä:
-15...90 °C
Nimellisjännite U0:
0.6 kV
Johtimen pinta:
paljas
Johdinluokka:
luokka 2 = muutamalankainen
Johtimen muoto:
pyöreä
Johtimen eristyksen spesifikaatio:
PE
Johdintunniste:
väri
Suojajohdin:
ei
Konsentrinen johdin:
kupari
Konsentrisen johtimen nimellispoikkipinta-ala:
2.5 mm²
Alhainen savunmuodostus (IEC 61034-2 mukaisesti):
kyllä
Halogeeniton ( IEC 60754-2 mukaisesti):
kyllä
Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:
-15...90 °C
Nimellisjännite U:
1 kV