DREAMLED - Elektroninen liitäntälaite - TASAJÄNNITELÄHDE/24V/100W/IP20

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Himmennys DALI - ei
Malli / Tyyppi - elektroninen
Himmennys 1-10 V - ei
Monitehomalli - ei
Himmennys DSI - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Dreamled Tridonic
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6410040171198
Sähkönumero
4017119
Toimittajan tuotenumero
DL24VDC100W
Tukkuerä
1
Himmennys DALI:
ei
Malli / Tyyppi:
elektroninen
Himmennys 1-10 V:
ei
Monitehomalli:
ei
Himmennys DSI:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Soveltuu HI-lampulle:
ei
Painonappihimmennys:
ei
Himmennys 0-10 V:
ei
Himmennys DMX:
ei
Himmennys LineSwitch:
ei
Himmennys potentiometri:
ei
Soveltuu HM-lampulle:
ei
Himmennys valmistajakohtainen:
kyllä
Himmennys verkkovirtamodulaatio:
ei
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Himmennys ohjelmoitavissa:
ei
Himmennys RF:
ei
Himmennys Sine Wave Reduction:
ei
Himmennys Zigbee:
ei
Runko:
muovikotelo
Vedonpoistin:
kyllä
Soveltuu LS-lampulle:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Suojausluokka:
II
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Dreamled Tridonic liitäntälaite 100W/24V CV, valaistuksen mitoitus 12,5W max. 8,0 m, 14,4 W max. 6,9 m.
Sisältää 24V heikkovirtajohdon pikaliittimellä sekä 230V liitosjohdon (pituus 1,5 m) eurotulpalla. Heikkovirtaliitokset Phoenix-pikaliittimillä. Takuu 5 vuotta.
LISÄTARVIKKEET
- 1/2 haaroitin, 4145184
- 200 cm heikkovirran jatkojohto, 4145185
- heikkovirtakaapelin asennuskouru, 1408800






