DREAMLED - Elektroninen liitäntälaite - TASAJÄNNITELÄHDE/24V/60W/IP20


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
EAN-koodi
6410040171181
Sähkönumero
4017118
Toimittajan tuotenumero
DL24VDC60W
Tukkuerä
1
Dreamled Tridonic liitäntälaite 60W/24V CV, valaistuksen mitoitus 12,5Wmax. 4,8 m, 14,4 W max.4,1 m, liitosjohto 1,5 m eurotulpalla. Takuu 5vuotta.
Dreamled Tridonic liitäntälaite 60W/24V CV, valaistuksen mitoitus 12,5W max. 4,8 m, 14,4 W max.4,1 m. Sisältää 24V heikkovirtajohdon pikaliittimellä sekä 230V liitosjohdon (pituus 1,5 m) eurotulpalla. Heikkovirtaliitokset Phoenix-pikaliittimillä. Takuu 5 vuotta.
LISÄTARVIKKEET
Dreamled Tridonic liitäntälaite 60W/24V CV, valaistuksen mitoitus 12,5W max. 4,8 m, 14,4 W max.4,1 m. Sisältää 24V heikkovirtajohdon pikaliittimellä sekä 230V liitosjohdon (pituus 1,5 m) eurotulpalla. Heikkovirtaliitokset Phoenix-pikaliittimillä. Takuu 5 vuotta.
LISÄTARVIKKEET
- 1/2 haaroitin, 4145184
- 200 cm heikkovirran jatkojohto, 4145185
- heikkovirtakaapelin asennuskouru, 1408800