DREAMLED - Valoprofiili/-nauha - ECO1150 IP65 13,8W 840, ALU

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Värilämpötila-alue - 4000...4000 K
Värintoistoindeksi - 90-100
Valonlähteen tyyppi - LED, vaihdettava
Kotelon/suojuksen materiaali - alumiini
Rungon väri - alumiini
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6410041417783
Sähkönumero
4141778
Toimittajan tuotenumero
ECOSET1150MM940AL
Tukkuerä
1
Värilämpötila-alue:
4000...4000 K
Värintoistoindeksi:
90-100
Valonlähteen tyyppi:
LED, vaihdettava
Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini
Rungon väri:
alumiini
Liiketunnistin:
ei
Sisältää lampun:
kyllä
Uppoasennus:
kyllä
Kattoasennus:
kyllä
Pinta-asennus:
kyllä
Kytkentätapa:
naarasliitin
Ripustusasennus:
kyllä
Jännitetyyppi:
DC
Nimellisjännitealue:
24...24 V
Sisältää ohjauslaitteen:
ei
Suojuksen materiaali:
mattamuovi/satiini
Jonoasennus:
kyllä
Liitäntälaitteen tyyppi:
vakiojänniteohjattu LED-liitäntälaite
Soveltuu turvavalaistukseen:
ei
Avauskulma (määritelty alue):
erittäin leveä säde >80°
Valotunnistimella:
ei
Pituus:
1150 mm
Vaihdettava liitäntälaite:
kyllä
Kotelon pintakäsittely:
pinnoitettu jauhemaalauksella
Suojausluokka:
II
Valon suunta (suora/epäsuora):
suora
Leveys:
16 mm
Soveltuu päätetyöskentelyyn:
kyllä
Valonjako:
hajottava linssi/optiikka/paneeli
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
1
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
symmetrinen
Korkeus/syvyys:
9 mm
Valon väri:
valkoinen
Soveltuu lampputeholle:
13.8...13.8 W
Säädettävä valovirta (lumen):
ei
Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):
ei
Säädettävä valonjako:
ei
Säädettävä värilämpötila:
ei
Ecolight 4000K lisäpaketti 1150 mm sisältää nanopintaisen LED-nauhan (1000lm/m, CRI 95) IP65, alumiiniprofiilin + linssin IP20, 2 m jatkojohdon, 50 cm valkoista johtokourua sekä kaikki kiinnitystarvikkeet. Yhdistä lisäpaketti joko Dreamled Pro PowerPlus pistorasiaan tai led-liitänälaitteeseen.







