DURACELL - Paristo alkali - Duracell Plus 9V/6LR61 alkali

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisjännite - 9 V
Kennojen lukumäärä - 8
Malli / Tyyppi - alkali-mangaani
Soveltuu ATEX-käyttöön - ei
Kokoluokitus - blokki
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5000394142190
Sähkönumero
8720288
Toimittajan tuotenumero
265-8140
Tukkuerä
1
Nimellisjännite:
9 V
Kennojen lukumäärä:
8
Malli / Tyyppi:
alkali-mangaani
Soveltuu ATEX-käyttöön:
ei
Kokoluokitus:
blokki
IEC-luokitus:
6LR61
Muu luokitus:
6 AM 6
Pituus:
48.5 mm
Kokonaiskorkeus:
17.5 mm
Leveys:
26.5 mm
Paino:
25 g
Duracell Plus 9V/6LR61 alkali BL1 1NMP=10BL
Duracell paristot tarjoavat luotettavaa laatua ja suorituskykyä erilaisiin käyttökohteisiin
Duracell paristot tarjoavat luotettavaa laatua ja suorituskykyä erilaisiin käyttökohteisiin



