DURACELL - Paristo lithium - Duracell CR123

Celltech Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisjännite - 3 V

  • Suorituskyky/kapasiteetti - 1550 mAh

  • Kennojen lukumäärä - 1

  • Malli / Tyyppi - litium-mangaani-dioksidi

  • Soveltuu ATEX-käyttöön - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotesarja

EAN-koodi

5000394123106

Sähkönumero

8720209

Toimittajan tuotenumero

363-8000

Tukkuerä

1

Nimellisjännite:

3 V

Suorituskyky/kapasiteetti:

1550 mAh

Kennojen lukumäärä:

1

Malli / Tyyppi:

litium-mangaani-dioksidi

Soveltuu ATEX-käyttöön:

ei

Kokoluokitus:

muu

IEC-luokitus:

CR 123 A

Muu luokitus:

ei ole

Kokonaiskorkeus:

34.5 mm

Halkaisija:

17 mm

Paino:

16 g

Duracell CR123 3V BL1

Duracell paristot tarjoavat luotettavaa laatua ja suorituskykyä erilaisiin käyttökohteisiin.