DYMO - Tarrakirjoitin - DymoLabelMan.160Kit+3teippikas.


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3026981422676
Sähkönumero
6422065
Toimittajan tuotenumero
2142267
Tukkuerä
6
Dymo LabelManager 160 Value Pack
Yksinkertainen teippikirjoitin. Qwerty näppäimistö. Tulostaa 2 riville. Yhteensopivat D1 teipit: 6, 9 ja 12 mm. Viimeisen tarran muisti. Valittavana on 6 fonttikokoa, 8 tekstityyliä, 4 tekstilaatikkoa ja alleviivaus. Virtalähde: 6 AAA-paristoa (ei sisälly pakkaukseen) tai erikseen myytävä verkkolaite
Value Pack pakkaus sisältää teippikirjoittimen ja 3x D1 12mm musta teksti valkoisella pohjalla teippikasettia
Yksinkertainen teippikirjoitin. Qwerty näppäimistö. Tulostaa 2 riville. Yhteensopivat D1 teipit: 6, 9 ja 12 mm. Viimeisen tarran muisti. Valittavana on 6 fonttikokoa, 8 tekstityyliä, 4 tekstilaatikkoa ja alleviivaus. Virtalähde: 6 AAA-paristoa (ei sisälly pakkaukseen) tai erikseen myytävä verkkolaite
Value Pack pakkaus sisältää teippikirjoittimen ja 3x D1 12mm musta teksti valkoisella pohjalla teippikasettia