E2S - Salamavilkku IP65, 4003560 - SpectraB400STR 24VAC/DC PUN

AT-Marine Oy
KopioiKopioi
E2S - Salamavilkku IP65, 4003560 - SpectraB400STR 24VAC/DC PUN

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410071316148

Sähkönumero

7131614

Toimittajan tuotenumero

4003560/R

Tukkuerä

1

B400STR 24VDC/AC IP65 punainen Xenon vilkkumajakka, 15 Joulea (15Ws),1Hz (60 fpm), optiona 1.5Hz ja tuplavälähdys, 140 x 220mm, pintakiinnitys, optiona seinäkiinnitys tai jalka.