E2S - Salamavilkku IP65, 4003560 - SpectraB400STR 24VAC/DC SININ

AT-Marine Oy
KopioiKopioi
E2S - Salamavilkku IP65, 4003560 - SpectraB400STR 24VAC/DC SININ

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410071316117

Sähkönumero

7131611

Toimittajan tuotenumero

4003560/B

Tukkuerä

1

B400STR 24VDC/AC IP65 sininen Xenon vilkkumajakka, 15 Joulea (15Ws), 1Hz(60 fpm), optiona 1.5Hz ja tuplavälähdys, 140 x 220mm, pintakiinnitys,optiona seinäkiinnitys tai jalka.