EASY LED - Kattovalaisin PRO+ RR - PRO+ RR P 41W (pinta-as.)


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Värilämpötila-alue - 4000...4000 K
Värintoistoindeksi - 70-79
Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä
Kotelon/suojuksen materiaali - teräs
Rungon väri - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6430064151808
Sähkönumero
4502860
Toimittajan tuotenumero
1003847
Tukkuerä
0
Värilämpötila-alue:
4000...4000 K
Värintoistoindeksi:
70-79
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Kotelon/suojuksen materiaali:
teräs
Rungon väri:
muu
Himmennys DALI:
kyllä
Lampunpidin:
muu
Himmennys 1-10 V:
ei
Nimellisjännitealue:
170...264 V
Suojuksen materiaali:
muu
Himmennys 0-10 V:
ei
Pituus:
283 mm
Suojausluokka:
I
Valon suunta (suora/epäsuora):
suora
Leveys:
282 mm
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
symmetrinen
Korkeus/syvyys:
151 mm
PRO+ RR Katosvalo
Easy LED PRO+ RR on tehokas ja kompakti katosvalo ovisyvennyksiin, katoksiin, lippoihin sekä joukkoliikenteen asemalaitureille. Uppo- (PRO+ RR U) ja pinta-asennusversioina (PRO+ RR P) saatava valaisin sopii erinomaisesti myös jälkiasennukseen.
Monipuolinen PRO+ RR sopii ulkoasennukseen monenlaisiin kohteisiin. Valaisimeen on myös saatavana valikoima linssejä eri tarpeisiin.
Huomaamaton PRO+ RR on muotoiltu huomiota herättämättömän tyylikkääksi. Kompaktina se sopii useimpiin olemassa oleviin asennuspaikkoihin ja -aukkoihin.
Kestävä PRO+ RR on rakennettu jämäkkään alumiinirunkoon ja linssejä suojaa iskunkestävä polykarbonaatti. Molemmissa malleissa on myös teräksinen suoja- ja asennuskotelo.
Suojausluokitus: Valaisin IP66, asennuskotelo ei IP-luokiteltu. Valaisimen suojausluokka: CL I.
Ohjaus: Vakiona DALI (1 osoite). CLO, MainsDIM ja Kaamos saatavana.
Tämä on 41W-tehoversio pinta-asennukseen, johon on valittu hyvin mataliinkin kohteisiin sopiva miellyttävä Frost-optiikka.
Kysy lisää info (at) easyled.fi.