EASY LED - Katuvalaisin PRO Flow - PRO Flow L 48-1050 SP-D

Easy Led Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - pylvään päähän/varteen

  • Kotelointiluokka (IP) - IP66

  • Värilämpötila-alue - 4000...4000 K

  • Värintoistoindeksi - 70-79

  • Iskunkestävyysluokka - IK09

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6430064151396

Sähkönumero

4502819

Toimittajan tuotenumero

1003678

Tukkuerä

0

Asennustapa:

pylvään päähän/varteen

Kotelointiluokka (IP):

IP66

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Värintoistoindeksi:

70-79

Iskunkestävyysluokka:

IK09

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Pylvässovitteen halkaisija:

48...60 mm

Suojausluokka:

I

Rungon väri:

alumiini

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Suojuksen materiaali:

läpinäkyvä lasi

Nimellisjännitealue:

170...264 V

Himmennys 0-10 V:

ei

Himmennys 1-10 V:

ei

Himmennys DALI:

kyllä

Leveys:

350 mm

Korkeus/syvyys:

247 mm

Pituus:

880 mm

PRO Flow L 48-1050 740 SP-D 153W

PRO Flow® - kustannustehokas älyvalaisin tie-, katu- ja aluevalaisuun
PRO Flow on näyttävä: Linjakas ja kompakti PRO Flow sopii kaikenlaisiin ympäristöihin kaduilta piha-alueille ja puistoihin. PRO Flow on kustannustehokas: Painevalettuun alumiinirunkoon koottu PRO Flow kestää vuosikymmenestä toiseen. Vähähuoltoisen valaisimen osat on suunniteltu tarvittaessa helposti päivitettäviksi. Flowlla on yli 30 vuoden käyttöikä ja pitkät huoltovälit.

PRO Flow tuo turvallisuutta: Easy LEDin tutut ja suorituskyvyltään legendaariset katu- ja alueoptiikat tekevät PRO Flowsta loistavan valaisimen kaikkiin olosuhteisiin. Optiikkaa suojaa erikoiskirkas karkaistu tasolasi.

Joustava älyvalo, joka mahdollistaa vaikka langattoman ohjauksen tai asiakasohjelmoitavan ajurin. Myös Kaamos -ohjauksen ominaisuudet ovat entistä säädettävämmät. Valaisimessa on vakiona DALI-ohjaus.

Rungon tekstuuripinta ja itsepuhdistuva jäähdytysjärjestelmä takaavat poikkeuksellisen käyttöiän ja suorituskyvyn. Flowssa on tulevaisuuden tarpeet huomioon ottava rakenne ja turvallisuutta lisäävä automaattinen huoltokytkin. Valaisin on helppo ja nopea asentaa ja huoltaa. Integroitu säädettävä kulmakiinnike mahdollistaa valaisukulman säätämisen myös jälkikäteen. IK09 ja IP66 suojaluokat.

Easy LED PRO Flow -valaisin on suunniteltu ja valmistettu Suomessa.

Tässä PRO Flow L -mallissa on 48 lediä 740 vakiosävyssä ja SP-D -optiikka. Tämä on leveän tien optiikka pitkille pylväsväleille. Toimii parhaiten lähellä tietä. Valaisee myös kevyenliikenteenväylän pylvään takana tai vastakkaisella puolella tietä. Kokonaistehonkulutus on 153W.