EASY LED - Kulma-asennuskiinnike PRO WAVE - PRO WAVE SÄÄDETTÄVÄ KULMAPALA


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - adapteri
Materiaali - alumiini
Väri - muu
Pituus - 210 mm
Leveys - 91 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6430064150139
Sähkönumero
4502000
Toimittajan tuotenumero
SA00151
Tukkuerä
0
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
adapteri
Materiaali:
alumiini
Väri:
muu
Pituus:
210 mm
Leveys:
91 mm
Korkeus:
76 mm
PRO Wave säädettävä kulmapala 35-60mm valaisinvarteen