EASY LED - Mekaaninen lisätarvike - PRO Wave/Flow kulmakiinnike 5°

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - adapteri
Materiaali - teräs
Väri - sinkki
Pituus - 310 mm
Leveys - 262 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6430064152430
Sähkönumero
4502868
Toimittajan tuotenumero
EL10821
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
adapteri
Materiaali:
teräs
Väri:
sinkki
Pituus:
310 mm
Leveys:
262 mm
Korkeus:
63 mm
PRO Wave/PRO Flow kulmakiinnike 5°, kuumasink.
Kulmakiinnike kiinteällä 5 asteen asennuskulmalla, asennusputki ø 60mm.
Kulmakiinnike kiinteällä 5 asteen asennuskulmalla, asennusputki ø 60mm.


