EASY LED - Runkovalaisin - PICA 1-40 OnOff 840 Wide 5Pket

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kotelointiluokka (IP) - IP43
Värilämpötila-alue - 4000...4000 K
Värintoistoindeksi - 80-89
Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä
Valon väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6430064152249
Sähkönumero
4301242
Toimittajan tuotenumero
1006709T
Tukkuerä
1
Kotelointiluokka (IP):
IP43
Värilämpötila-alue:
4000...4000 K
Värintoistoindeksi:
80-89
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Valon väri:
valkoinen
Pituus:
1180 mm
Materiaali:
alumiini
Rungon väri:
valkoinen
Leveys:
105 mm
Nimellisjännitealue:
198...264 V
Himmennys DALI:
ei
Himmennys 1-10 V:
ei
Jännitetyyppi:
AC/DC
Himmennys 0-10 V:
ei
Suojausluokka:
I
Kaapelointitapa:
läpijohdotettu
Korkeus/syvyys:
66 mm
Kytkentätapa:
pistokepuristin / jousiliitin
Kytkentä pistoliitinjärjestelmällä:
kyllä
Napojen lukumäärä:
5
Johtimen poikkipinta-ala:
2.5 mm²
Himmennettävä:
ei
Uusi Easy LED PICA® on tukeva ja tehokas yleisvalaisin esimerkiksi varastoihin, teollisuushalleihin ja logistiikkakeskuksiin.
Miellyttävä työskentelyvalaistus
PICAn matala flicker index takaa erinomaisen miellyttävän valaistuksen.
Välkkymätön säätö
PICAn laadukkaan himmennysteknologian ansiosta välkkymätön valotasojen säätö.
Helppo asentaa
PICA toimitetaan asennusvalmiina. Pinta-asennus ruuveilla suoraan kattoon tai kiskoon. Jousikiinnikkeitä on saatavilla monipuolisesti. Valaisin on suunniteltu huoltovapaaksi.
Tässä tehomallissa on Wide-optiikka, kolmivaiheketjutus (jousiliittimet molemmissa päädyissä). Erikseen on saatavilla myös esiasennettu kumikaapeli (sähkönumerolla 4301215) ja pistoke. Vastaava ketjutettu DALI-ohjausmalli löytyy sähkönumerolla 4301241.
Kysy lisää!



