EASY LED - Runkovalaisin - PICA 1-80 DALI 840 Wide 5Pketj

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kotelointiluokka (IP) - IP43
Värilämpötila-alue - 4000...4000 K
Värintoistoindeksi - 80-89
Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä
Valon väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6430064152256
Sähkönumero
4301243
Toimittajan tuotenumero
1006698T
Tukkuerä
1
Kotelointiluokka (IP):
IP43
Värilämpötila-alue:
4000...4000 K
Värintoistoindeksi:
80-89
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Valon väri:
valkoinen
Pituus:
1180 mm
Materiaali:
alumiini
Rungon väri:
valkoinen
Leveys:
105 mm
Nimellisjännitealue:
198...264 V
Himmennys DALI:
kyllä
Himmennys 1-10 V:
ei
Jännitetyyppi:
AC/DC
Himmennys 0-10 V:
ei
Suojausluokka:
I
Kaapelointitapa:
läpijohdotettu
Korkeus/syvyys:
66 mm
Kytkentätapa:
pistokepuristin / jousiliitin
Kytkentä pistoliitinjärjestelmällä:
kyllä
Napojen lukumäärä:
5
Johtimen poikkipinta-ala:
2.5 mm²
Himmennettävä:
kyllä
Uusi Easy LED PICA® on tukeva ja tehokas yleisvalaisin esimerkiksi varastoihin, teollisuushalleihin ja logistiikkakeskuksiin.
Miellyttävä työskentelyvalaistus
PICAn matala flicker index takaa erinomaisen miellyttävän valaistuksen.
Välkkymätön säätö
PICAn laadukkaan himmennysteknologian ansiosta välkkymätön valotasojen säätö.
Helppo asentaa
PICA toimitetaan asennusvalmiina. Pinta-asennus ruuveilla suoraan kattoon tai kiskoon. Jousikiinnikkeitä on saatavilla monipuolisesti. Valaisin on suunniteltu huoltovapaaksi.
Tässä tehomallissa on Wide-optiikka, yksi vaihe & DALI -ketjutus (jousiliittimet molemmissa päädyissä). Erikseen on saatavilla myös esiasennettu kumikaapeli (sähkönumerolla 4301218) ja pistoke.
Kysy lisää!



