EASY LED - Teollisuusvalaisin suljettu - DODO 500 120W DALI 840 Wide

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6430064151884
Sähkönumero
4301901
Toimittajan tuotenumero
1009432
Tukkuerä
1
DODO 500 120W IP66 DALI 840 Wide 18800lm valmiskaapeli 5G1 (1,5m) polykarbonaatti Easy LEDin uusi DODO®-tuotesarja on suunniteltu kestämään haastavat olosuhteet. Sarjan valaisimien energiatehokkuus, korkea kotelointiluokka, pitkä käyttöikä ja optimaalinen valonjako tekevät siitä luotettavan valinnan erityisesti teollisuustiloihin.
DODO toimitetaan valmiskaapelilla, joka on kytketty IPD-runkoliittimeen. Liittimen ansioista myös oman kaapelin liittäminen suoraan valaisimeen onnistuu tarvittaessa helposti. Useat kiinnikevaihtoehdot kruunaavat onnistuneen asennuksen eri tilanteissa. Osaan tuotteista saa myös heitinsangan.
DODOn runko on valmistettu kierrätysalumiinista ja vakiovalosuoja on karkaistua lasia. Joitakin malleja on saatavilla myös polykarbonaattivalosuojalla. Valaisimen laaja optiikkavalikoima, useat tehoversiot ja kolme runkokokoa takaavat valaisimen monikäyttöisyyden teollisuuden lisäksi myös mm. urheilukohteissa.
Tässä mallissa valosuoja on polykarbonaattia.
Easy LED tuotteet suunnitellaan ja valmistetaan Suomessa. Niille on myönnetty Avainlippu- tunnus.
DODO toimitetaan valmiskaapelilla, joka on kytketty IPD-runkoliittimeen. Liittimen ansioista myös oman kaapelin liittäminen suoraan valaisimeen onnistuu tarvittaessa helposti. Useat kiinnikevaihtoehdot kruunaavat onnistuneen asennuksen eri tilanteissa. Osaan tuotteista saa myös heitinsangan.
DODOn runko on valmistettu kierrätysalumiinista ja vakiovalosuoja on karkaistua lasia. Joitakin malleja on saatavilla myös polykarbonaattivalosuojalla. Valaisimen laaja optiikkavalikoima, useat tehoversiot ja kolme runkokokoa takaavat valaisimen monikäyttöisyyden teollisuuden lisäksi myös mm. urheilukohteissa.
- Ohjausprotokolla: DALI2, myös D4i saatavilla valikoituihin malleihin
- IP66
- teho 75 – 300 W
- valovirta jopa 44 500 lm
- valotehokkuus jopa 160 lm/w
Tässä mallissa valosuoja on polykarbonaattia.
Easy LED tuotteet suunnitellaan ja valmistetaan Suomessa. Niille on myönnetty Avainlippu- tunnus.



