EASY LED - Tunnelivalaisin PRO+ VIA - PRO+ Via P 41W (pinta-asennus)

Easy Led Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 4000...4000 K

  • Kotelointiluokka (IP) - IP66

  • Värintoistoindeksi - 70-79

  • Iskunkestävyysluokka - IK10

  • Valonlähteen tyyppi - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6430064151358

Sähkönumero

4502815

Toimittajan tuotenumero

1003824

Tukkuerä

0

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Kotelointiluokka (IP):

IP66

Värintoistoindeksi:

70-79

Iskunkestävyysluokka:

IK10

Valonlähteen tyyppi:

muu

Lampunpidin:

muu

Kotelon/suojuksen materiaali:

teräs

Nimellisjännitealue:

170...264 V

Himmennys DALI:

kyllä

Suojausluokka:

I

Leveys:

263 mm

Pituus:

305 mm

PRO+ Via P 41W DALI 740 70D Uudistettu PRO+ Via valaisee alikulut
Tehokas PRO+ Via on energiatehokas ja helposti asennettava valaisin kevyen liikenteen alikulkujen ja sillanalusten tai katosten valaisemiseen. Se sopii myös jälkiasennukseen.

PRO+ Via valaisee tasaisesti. Häikäisemätön valo on yhteensopiva muun katuvalaistuksen kanssa, joten silmien ei tarvitse tottua valonvaihteluihin. Valotehokkuudeltaan lyömätön Easy LED PRO+ Via alikulkuvalaisin parantaa niin pyöräilijöiden kuin jalankulkijoidenkin turvallisuutta.

Kestävä PRO+ Via on valmistettu alumiinista ja iskunkestävästä polykarbonaatista. Suunnittelussa on huomioitu alikulkuvalaisimiin kohdistuva ilkivalta (IK10).

Suojausluokitus: Valaisin IP66, asennuskotelo ei IP-luokiteltu. Kytkentä IP44-jakorasiassa. Liittimet 222-x sisältyy toimitukseen.

Tämä on 41W-tehoversio, joka sopii myös pienempien valaistusluokkien ajoteille. Tähän valittu 70°-optiikka sopii hyvin korkeisiin ja kapeisiin kohteisiin.

Lisäoptioita tilattavissa:
-muita optiikkavaihtoehtoja
-muita värilämpötilavaihtoehtoja
-RST vakio, lisäksi myös RAL-värit

Kysy lisää info (at) easyled.fi.