EASY LED - Valonheitin - ARA 90-1050 DALI 740 ZT

Easy Led Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 4000...4000 K

  • Värintoistoindeksi - 70-79

  • Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä

  • Iskunkestävyysluokka - IK08

  • Rungon väri - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6430064151860

Sähkönumero

4502873

Toimittajan tuotenumero

1007930

Tukkuerä

1

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Värintoistoindeksi:

70-79

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Iskunkestävyysluokka:

IK08

Rungon väri:

muu

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Pinta-asennus:

kyllä

Kattoasennus:

kyllä

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

epäsymmetrinen

Himmennys DALI:

kyllä

Ripustusasennus:

kyllä

Orsiasennus:

kyllä

Himmennys 1-10 V:

ei

Himmennys 0-10 V:

ei

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite

Suojausluokka:

I

Korkeus/syvyys:

178 mm

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora

Leveys:

419 mm

Pituus:

478 mm

Nimellisvirta-alue:

1050...1050 mA

ARA 90-1050 DALI 740 ZT UP-F 280W ZT

Easy LED ARA on kustannustehokas aluevalaisinvaihtoehto korvaamaan perinteiset monimetallivalaisimet. Painevalettuun alumiinirunkoon rakennettu valovoimainen ARA kestää vaativissakin olosuhteissa. Tukeva sanka tekee siitä helpon asentaa ja suunnata.

-Korvaa suoraan esim. 400 W monimetalliheittimet
-Erittäin tehokas laajojen alueiden valaisuun – urheilukentät, parkkipaikat, teollisuusalueet·BUBO-tuoteperheestä tuttua laatua
-Optimoitu, iskunkestävä ja UV -suojattu Easy LED polykarbonaattioptiikka: heitinoptiikka UP-F
-Suojausluokitus: IP66, IK08
-Ohjaus: Vakiona DALI. Saatavilla CLO, MainsDIM ja Kaamos
-Valaisimen tyypillinen valotehokkuus: 110 lm/W
-Valon laatu: CRI>70; 4000K
-Valmistettu Suomessa

Käyttölämpötilat:
-40°C ...+40°C (95 % RH) ulkona
-40°C ...+35°C (95 % RH) sisätiloissa

Valaisimen huoltovapaa käyttöikä: >100 kh

Liittimet:-Esiasennettu kumikaapeli (pistoke saatavilla)
-Ketjutusmahdollisuus
--mainitse tarjouksen/tilauksen yhteydessä, jos pistoke tai ketjutus tarvitaan