EASY LED - Valonheitin - Bubo2B1G 120-1200 SP-U 740HEIT

Easy Led Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 4000...4000 K

  • Värintoistoindeksi - 70-79

  • Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä

  • Iskunkestävyysluokka - IK08

  • Uppoasennus - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6430064152454

Sähkönumero

4502870

Toimittajan tuotenumero

1007045

Tukkuerä

1

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Värintoistoindeksi:

70-79

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Iskunkestävyysluokka:

IK08

Uppoasennus:

ei

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Pinta-asennus:

kyllä

Kattoasennus:

kyllä

Seinäasennus:

kyllä

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

epäsymmetrinen

Himmennys DALI:

kyllä

Ripustusasennus:

kyllä

Orsiasennus:

kyllä

Himmennys 1-10 V:

ei

Himmennys 0-10 V:

ei

Suojausluokka:

I

Korkeus/syvyys:

336 mm

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora

Leveys:

581 mm

Pituus:

348 mm

Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:

-40...40 °C

Bubo2B1G 120-1200 SP-U 740HEIT DALI 426W SP-UP-F 740 Heitinsanka BUBO® 2.0 on monikäyttöinen
Monipuoliset ohjaustavat, kuten DALI ja DMX/RDM. RGB-versio. Optiikoiden laaja valikoima.

BUBO® 2.0 on älykäs
Älykkäät valaistuksen ohjausratkaisut etäohjauksella.

BUBO® 2.0 on kevyt
Kevyempi rakenne, joka on entistä helpompi asentaa ja ylläpitää.

BUBO® 2.0 ON TV-YHTEENSOPIVA
Laadukas ja välkkymätön valo täyttää TV-lähetysten ja urheiluliittojen tiukimmatkin vaatimukset.

Tämä malli on monikäyttöinen yhden valoyksikön (B1) heitin, joka sisältää valaisimeen integroidun DALI-liitäntälaitteen.

Tutustu esitteeseen ja kysy lisää!