EASY LED - Yleisvalaisin PRO+ Series - PRO+ 400 66-380mA 75W DALI


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Värilämpötila-alue - 4000...4000 K
Värintoistoindeksi - 70-79
Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä
Kotelon/suojuksen materiaali - alumiini
Rungon väri - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
PRO+ Series
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6430064150962
Sähkönumero
4301203
Toimittajan tuotenumero
1003362
Tukkuerä
0
Värilämpötila-alue:
4000...4000 K
Värintoistoindeksi:
70-79
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini
Rungon väri:
muu
Himmennys DALI:
kyllä
Uppoasennus:
kyllä
Kattoasennus:
kyllä
Pinta-asennus:
kyllä
Lampunpidin:
muu
Ripustusasennus:
kyllä
Himmennys 1-10 V:
ei
Nimellisjännitealue:
170...264 V
Suojuksen materiaali:
muu
Himmennys 0-10 V:
ei
Pituus:
382 mm
Suojausluokka:
I
Valon suunta (suora/epäsuora):
suora
Leveys:
230 mm
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
symmetrinen
Korkeus/syvyys:
86 mm
Easy LED Oy on suunnitellut asiakkaiden tarpeiden pohjalta urheiluareenoille, myymälätiloihin ja teollisuuteen soveltuvan PRO+ Series -valaisinperheen.
Valaisimessa on vakiona DALI-ohjaus ja esiasennettu kumikaapeli.
Tähän tuotteeseen on saatavilla sanka, sähkönumero 43 012 10.
Tuotesivulta löytyy myös linkki viimeisimpään valonjakotiedostoon.