EASY LED - Yleisvalaisin PRO+ Series - PRO+ 400 66-460mA 90W DALI

Easy Led Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 5000...5000 K

  • Värintoistoindeksi - 70-79

  • Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä

  • Kotelon/suojuksen materiaali - alumiini

  • Rungon väri - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6430064151020

Sähkönumero

4301206

Toimittajan tuotenumero

1003387

Tukkuerä

0

Värilämpötila-alue:

5000...5000 K

Värintoistoindeksi:

70-79

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Rungon väri:

muu

Himmennys DALI:

kyllä

Uppoasennus:

kyllä

Kattoasennus:

kyllä

Pinta-asennus:

kyllä

Lampunpidin:

muu

Ripustusasennus:

kyllä

Himmennys 1-10 V:

ei

Nimellisjännitealue:

170...264 V

Suojuksen materiaali:

muu

Himmennys 0-10 V:

ei

Pituus:

382 mm

Suojausluokka:

I

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora

Leveys:

230 mm

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Korkeus/syvyys:

86 mm

PRO+ 400 66-460mA 90W DALI 750 110Clear. valmiskaapeli 5G1.5 (1.5m)

Easy LED Oy on suunnitellut asiakkaiden tarpeiden pohjalta urheiluareenoille, myymälätiloihin ja teollisuuteen soveltuvan PRO+ Series -valaisinperheen.

Valaisimessa on vakiona DALI-ohjaus ja esiasennettu kumikaapeli.

Tähän tuotteeseen on saatavilla sanka, sähkönumero 43 012 10.

Tuotesivulta löytyy myös linkki viimeisimpään valonjakotiedostoon.