EASY LED - Yleisvalaisin - Saloa L15f 78W 840 Satin DALI


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
EAN-koodi
6430064150665
Sähkönumero
4201214
Toimittajan tuotenumero
1003083
Tukkuerä
0
Saloa L15f 78W - 840 Satin DALI Tyylikäs Saloa® korvaa loisteputkivalaisimet
Easy LED Saloa® on tehokas ja taloudellinen ledivalaisin, joka korvaa loisteputkivalaisimet teollisuudessa, toimistoissa, myymälöissä ja parkkihalleissa. Tämä matalampi f-malli antaa valoa alaspäin. Satiiinikäsitelty valosuoja antaa pehmeän valon.
Easy LED Saloa® sopii kaikkialle, minne loisteputkivalaisinkin. Tehokas valo on tasainen ja miellyttävä. Kestävän rakenteensa ja pitkän huoltovapaan elinikänsä ansiosta modernisti muotoiltu Saloa käy toimistojen ja myymälöiden lisäksi myös teollisuuteen, parkkihalleihin ja varastoihin.
Saloa® valaisimet voidaan asentaa lähes mihin tahansa monipuolisten kiinnikkeiden avulla. Perusasennus tapahtuu suoraan kattoon tai kiskoon vakiona toimitettavan jousikiinnikkeen avulla.
Lisävarusteena saatavien kiinnikkeiden avulla Saloa® voidaan mm. riippukiinnittää kattoon tai asentaa säädettävillä kiinnikkeillä seinään, kattoon tai kiskoon. Tarjolla on myös kahden valaisimen rinnakkaisasennuksen mahdollistava kiskokiinnike. Kaikki Easy LED -kiinnikkeet ovat ruostumatonta terästä.
Saloa® on koottu 3-vaiheläpijohdotettuun (5x2,5mm²), valkoiseen alumiinirunkoon ja tässä DALI-mallissa on myös ohjauksen läpijohdotus. Kytkentäpisteet 120mm toisesta ja 80mm toisesta päädystä. Valaisin toimitetaan asennusvalmiina valomoduuli asennettuna. Asennus vanhojen kaksiputkisten T5/T8 -loisteputkivalaisimien tilalle onnistuu usein alkuperäisiä johdotuksia käyttäen.
Kokonaistehonkulutus: 78W
Kotelointiluokka: IP44
Tuotesivulta löytyy myös linkki viimeisimpään valonjakotiedostoon.
Easy LED Saloa® on tehokas ja taloudellinen ledivalaisin, joka korvaa loisteputkivalaisimet teollisuudessa, toimistoissa, myymälöissä ja parkkihalleissa. Tämä matalampi f-malli antaa valoa alaspäin. Satiiinikäsitelty valosuoja antaa pehmeän valon.
Easy LED Saloa® sopii kaikkialle, minne loisteputkivalaisinkin. Tehokas valo on tasainen ja miellyttävä. Kestävän rakenteensa ja pitkän huoltovapaan elinikänsä ansiosta modernisti muotoiltu Saloa käy toimistojen ja myymälöiden lisäksi myös teollisuuteen, parkkihalleihin ja varastoihin.
Saloa® valaisimet voidaan asentaa lähes mihin tahansa monipuolisten kiinnikkeiden avulla. Perusasennus tapahtuu suoraan kattoon tai kiskoon vakiona toimitettavan jousikiinnikkeen avulla.
Lisävarusteena saatavien kiinnikkeiden avulla Saloa® voidaan mm. riippukiinnittää kattoon tai asentaa säädettävillä kiinnikkeillä seinään, kattoon tai kiskoon. Tarjolla on myös kahden valaisimen rinnakkaisasennuksen mahdollistava kiskokiinnike. Kaikki Easy LED -kiinnikkeet ovat ruostumatonta terästä.
Saloa® on koottu 3-vaiheläpijohdotettuun (5x2,5mm²), valkoiseen alumiinirunkoon ja tässä DALI-mallissa on myös ohjauksen läpijohdotus. Kytkentäpisteet 120mm toisesta ja 80mm toisesta päädystä. Valaisin toimitetaan asennusvalmiina valomoduuli asennettuna. Asennus vanhojen kaksiputkisten T5/T8 -loisteputkivalaisimien tilalle onnistuu usein alkuperäisiä johdotuksia käyttäen.
Kokonaistehonkulutus: 78W
Kotelointiluokka: IP44
Tuotesivulta löytyy myös linkki viimeisimpään valonjakotiedostoon.