EASY LED - Yleisvalaisin - Saloa S15f 46W 840 Satin


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Värilämpötila-alue - 4000...4000 K
Värintoistoindeksi - 80-89
Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä
Kotelon/suojuksen materiaali - alumiini
Rungon väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6430064150740
Sähkönumero
4201222
Toimittajan tuotenumero
1003085
Tukkuerä
0
Värilämpötila-alue:
4000...4000 K
Värintoistoindeksi:
80-89
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini
Rungon väri:
valkoinen
Iskunkestävyysluokka:
IK06
Uppoasennus:
ei
Kattoasennus:
kyllä
Pinta-asennus:
kyllä
Lampunpidin:
muu
Ripustusasennus:
kyllä
Nimellisjännitealue:
198...264 V
Suojuksen materiaali:
muu
Jonoasennus:
kyllä
Pituus:
1520 mm
Suojausluokka:
I
Valon suunta (suora/epäsuora):
suora
Leveys:
117 mm
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
symmetrinen
Korkeus/syvyys:
74 mm
Valon väri:
valkoinen
Easy LED Saloa® on tehokas ja taloudellinen ledivalaisin, joka korvaa loisteputkivalaisimet teollisuudessa, toimistoissa, myymälöissä ja parkkihalleissa. Tämä matalampi f-malli antaa valoa alaspäin. Satiiinikäsitelty valosuoja antaa pehmeän valon.
Easy LED Saloa® sopii kaikkialle, minne loisteputkivalaisinkin. Tehokas valo on tasainen ja miellyttävä. Kestävän rakenteensa ja pitkän huoltovapaan elinikänsä ansiosta modernisti muotoiltu Saloa käy toimistojen ja myymälöiden lisäksi myös teollisuuteen, parkkihalleihin ja varastoihin.
Saloa® valaisimet voidaan asentaa lähes mihin tahansa monipuolisten kiinnikkeiden avulla. Perusasennus tapahtuu suoraan kattoon tai kiskoon vakiona toimitettavan jousikiinnikkeen avulla.
Lisävarusteena saatavien kiinnikkeiden avulla Saloa® voidaan mm. riippukiinnittää kattoon tai asentaa säädettävillä kiinnikkeillä seinään, kattoon tai kiskoon. Tarjolla on myös kahden valaisimen rinnakkaisasennuksen mahdollistava kiskokiinnike. Kaikki Easy LED -kiinnikkeet ovat ruostumatonta terästä.
Saloa® on koottu 3-vaiheläpijohdotettuun (5x2,5mm²), valkoiseen alumiinirunkoon. Kytkentäpisteet 120mm toisesta ja 80mm toisesta päädystä. Valaisin toimitetaan asennusvalmiina valomoduuli asennettuna. Asennus vanhojen kaksiputkisten T5/T8 -loisteputkivalaisimien tilalle onnistuu usein alkuperäisiä johdotuksia käyttäen.
Kokonaistehonkulutus: 46W
Kotelointiluokka: IP44
Tuotesivulta löytyy myös linkki viimeisimpään valonjakotiedostoon.