EATON - Akku - Easy Battery+ product F

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisjännite - 180 V
Suorituskyky/kapasiteetti - 9000 mAh
Kokoluokitus - muu
Pituus - 467 mm
Kokonaiskorkeus - 112 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3553340800085
Sähkönumero
8420351
Toimittajan tuotenumero
EB006SP
Tukkuerä
1
Nimellisjännite:
180 V
Suorituskyky/kapasiteetti:
9000 mAh
Kokoluokitus:
muu
Pituus:
467 mm
Kokonaiskorkeus:
112 mm
Leveys:
215 mm
IEC-luokitus:
muu
Muu luokitus:
muu
Malli / Tyyppi:
muu
Akkuparistopaketti:
kyllä
Soveltuu ATEX-käyttöön:
ei
Muovikuorinen:
kyllä
Käyttölämpötila:
10...27 °C
Sopii pikalataukseen:
ei
Paino:
28000 g


