EATON - Akku - Easy Battery+ product H

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisjännite - 24 V
Suorituskyky/kapasiteetti - 9000 mAh
Kokoluokitus - muu
Pituus - 470 mm
Kokonaiskorkeus - 116 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3553340800108
Sähkönumero
8420352
Toimittajan tuotenumero
EB008SP
Tukkuerä
1
Nimellisjännite:
24 V
Suorituskyky/kapasiteetti:
9000 mAh
Kokoluokitus:
muu
Pituus:
470 mm
Kokonaiskorkeus:
116 mm
Leveys:
215 mm
IEC-luokitus:
muu
Muu luokitus:
muu
Malli / Tyyppi:
lyijy
Akkuparistopaketti:
kyllä
Soveltuu ATEX-käyttöön:
ei
Muovikuorinen:
kyllä
Käyttölämpötila:
10...27 °C
Sopii pikalataukseen:
ei
Paino:
6000 g


