EATON - Akku - Easy Battery+ product M


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisjännite - 36 V
Suorituskyky/kapasiteetti - 9000 mAh
Kokoluokitus - muu
Pituus - 155 mm
Kokonaiskorkeus - 74 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3553340800153
Sähkönumero
8420341
Toimittajan tuotenumero
EB013SP
Tukkuerä
1
Nimellisjännite:
36 V
Suorituskyky/kapasiteetti:
9000 mAh
Kokoluokitus:
muu
Pituus:
155 mm
Kokonaiskorkeus:
74 mm
Leveys:
320 mm
IEC-luokitus:
muu
Muu luokitus:
muu
Malli / Tyyppi:
lyijy
Akkuparistopaketti:
kyllä
Soveltuu ATEX-käyttöön:
ei
Muovikuorinen:
kyllä
Käyttölämpötila:
10...27 °C
Sopii pikalataukseen:
ei
Paino:
9000 g