EATON - Akku - Easy Battery+ product N

Eaton Electric Oy
KopioiKopioi
EATON - Akku - Easy Battery+ product N

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisjännite - 48 V

  • Suorituskyky/kapasiteetti - 9000 mAh

  • Kokoluokitus - muu

  • Pituus - 307 mm

  • Kokonaiskorkeus - 75 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3553340800160

Sähkönumero

8420342

Toimittajan tuotenumero

EB014SP

Tukkuerä

1

Nimellisjännite:

48 V

Suorituskyky/kapasiteetti:

9000 mAh

Kokoluokitus:

muu

Pituus:

307 mm

Kokonaiskorkeus:

75 mm

Leveys:

205 mm

IEC-luokitus:

muu

Muu luokitus:

muu

Malli / Tyyppi:

lyijy

Akkuparistopaketti:

kyllä

Soveltuu ATEX-käyttöön:

ei

Muovikuorinen:

kyllä

Käyttölämpötila:

10...27 °C

Sopii pikalataukseen:

ei

Paino:

10000 g

Easy Battery+ product N - Vaihtoakusto