EATON - Akselin jatko - NZM3/4-XV4

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 400 mm
Poikkileikkauksen korkeus - 12 mm
Poikkileikkauksen leveys - 12 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4015082612344
Sähkönumero
3633964
Toimittajan tuotenumero
261234
Tukkuerä
1
Pituus:
400 mm
Poikkileikkauksen korkeus:
12 mm
Poikkileikkauksen leveys:
12 mm
NZM3/4-XV4


