EATON - Akselin jatko - ZAV-P3

Eaton Electric Oy
KopioiKopioi
EATON - Akselin jatko - ZAV-P3

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pituus - 25 mm

  • Poikkileikkauksen korkeus - 15 mm

  • Poikkileikkauksen leveys - 15 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4015080294177

Sähkönumero

3633901

Toimittajan tuotenumero

29417

Tukkuerä

1

Pituus:

25 mm

Poikkileikkauksen korkeus:

15 mm

Poikkileikkauksen leveys:

15 mm