EATON - Akselitarvike - AE-P3

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 0 mm
Poikkileikkauksen korkeus - 6 mm
Poikkileikkauksen leveys - 6 mm
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4015080654964
Sähkönumero
3632348
Toimittajan tuotenumero
65496
Tukkuerä
1
Pituus:
0 mm
Poikkileikkauksen korkeus:
6 mm
Poikkileikkauksen leveys:
6 mm


