EATON - An.tulo/lähtö RF-0-10VDC - CAAE-01/01


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väyläjärjestelmä KNX - ei
Muut väyläjärjestelmät - xComfort
Asennustapa - muu
Malli / Tyyppi - perusmoduuli
Lähtöjen lukumäärä - 1
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4015082406974
Sähkönumero
2813869
Toimittajan tuotenumero
240697
Tukkuerä
10
Väyläjärjestelmä KNX:
ei
Muut väyläjärjestelmät:
xComfort
Asennustapa:
muu
Malli / Tyyppi:
perusmoduuli
Lähtöjen lukumäärä:
1
Väyläjärjestelmä KNX radio:
ei
Väyläjärjestelmä radiotaajuus:
kyllä
Väyläjärjestelmä LON:
ei
Väyläjärjestelmä Powernet:
ei
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
2
LED-indikoinnilla:
kyllä
Sisältää väyläliitynnän:
kyllä
Lähtövirta:
20...20 mA
Lähtöjännite:
1...10 V
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
0 mm
Eaton xComfort langaton kotiautomaatiosarja.
Eatonin xComfort-sarjan avulla hallitset kodin toimintoja langattomasti.
Järjestelmä on joustavasti rakennettavissa ja muokattavissa.
Hallitse kotisi valaistusta, lämmitystä, sähkölaitteita.
Valvo kotiasi reaaliajassa (lämpötilan muutokset, kosteushälytykset, avoimet ikkunat ja ovet)
Järjestelmän ohjaus mahdollista myös etänä mobiilisovelluksen avulla.