EATON - Apukontaktori - DILER-40-G(12VDC)

Eaton Electric Oy
KopioiKopioi
EATON - Apukontaktori - DILER-40-G(12VDC)

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - DIN-kisko/ruuvi

  • Ohjausjännitepiirin liitäntätapa - ruuviliitäntä

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz - 0...0 V

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - 12...12 V

  • Ohjausjännitteen tyyppi - DC

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4015080797111

Sähkönumero

3735021

Toimittajan tuotenumero

79711

Tukkuerä

1

Asennustapa:

DIN-kisko/ruuvi

Ohjausjännitepiirin liitäntätapa:

ruuviliitäntä

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:

0...0 V

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

12...12 V

Ohjausjännitteen tyyppi:

DC

Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):

0

Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):

4

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:

0...0 V

Mitoitusvirta Ie , 400 V:

3 A

LED-indikoinnilla:

ei

Käyttöliittymä:

ei

Apu- ja vaihtokoskettimien lukumäärä:

0

Ulkoiset liitynnät normaalisti kiinni NC, säädettävä viive:

0

Ulkoiset liitynnät normaalisti auki NO, johtavat:

0

DILER-40-G(12VDC)