EATON - Apukontaktori - Z-SCH230/40-31


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Mitoitettu toimintavirta - 40 A
Jännitetyyppi (käyttöjännite) - AC
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 3
Mitoitettu magnetointijännite - 230...230 V
Avautuvien koskettimien lukumäärä - 1
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4015082488543
Sähkönumero
3731239
Toimittajan tuotenumero
248854
Tukkuerä
1
Mitoitettu toimintavirta:
40 A
Jännitetyyppi (käyttöjännite):
AC
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:
3
Mitoitettu magnetointijännite:
230...230 V
Avautuvien koskettimien lukumäärä:
1
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
3
Mitoituskäyttöjännite:
440...440 V
Magnetointijännitteen tyyppi:
AC
Maksimi hehkulamppukuorma:
5520 W
Liukusäädin manuaalikäyttöön:
ei
Loistelamppukuorma maks.:
2610 VA
Loistelamppukuorma (tuplapiirissä) maks.:
5336 VA
Lisäyksikkömahdollisuus:
kyllä
Loistelamppukuorma (rinnakkain kompensoituna) maks.:
2088 VA
Upotussyvyys:
60 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP40
- Yksi- ja kolmivaiheisten kuormien kytkentään: valaistus, sähkölämmitys, ilmanvaihto, lämpöpumput, automaattiportit, verhot jne.
- Koskettimien nimellisjännite 440VAC
- Kytkettävän johdon poikkipinta-ala 2,5-25 mm2
- Kelan nimellisjännite 24VAC, 230VAC