EATON - Apukontaktori - Z-TN230/1S1O

Eaton Electric Oy
KopioiKopioi
EATON - Apukontaktori - Z-TN230/1S1O

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - DIN-kisko

  • Toiminto - mekaaninen

  • Nimellisvirta - 20 A

  • Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 1

  • Syöttöjännite - 250...250 V

Pakkaus ja ehdot

  • 2 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4015082679750

Sähkönumero

3731247

Toimittajan tuotenumero

267975

Tukkuerä

1

Asennustapa:

DIN-kisko

Toiminto:

mekaaninen

Nimellisvirta:

20 A

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

1

Syöttöjännite:

250...250 V

Syöttöjännitteen tyyppi:

AC

Upotussyvyys:

60 mm

Ohjausjännite 1:

230...230 V

Ohjausjännite 1:n tyyppi:

AC

Ohjausjännite 1:n taajuus:

50...50 Hz

Maksimi hehkulamppukuorma:

0 W

Ohjausjännite 2:

0...0 V

Loistelamppukuorma maks.:

0 VA

Ohjausjännite 2:n taajuus:

0...0 Hz

Loistelamppukuorma (tuplapiirissä) maks.:

0 VA

Loistelamppukuorma (rinnakkain kompensoituna) maks.:

0 VA

Maksimikytkentävirta (cos phi = 0.6):

0 A

Z-TN230/1S1O