EATON - Apukosketin 00-276424 - DILA-XHI04

Eaton Electric Oy
KopioiKopioi
EATON - Apukosketin 00-276424 - DILA-XHI04

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 0

  • Avautuvien koskettimien lukumäärä - 4

  • Mitoitusvirta Ie, AC-15, 230 V - 4 A

  • Asennustapa - edestä kiiinnitettävä

  • Vaihtokoskettimien lukumäärä - 0

Pakkaus ja ehdot

  • 5 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4015082764241

Sähkönumero

3735264

Toimittajan tuotenumero

276424

Tukkuerä

5

Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:

0

Avautuvien koskettimien lukumäärä:

4

Mitoitusvirta Ie, AC-15, 230 V:

4 A

Asennustapa:

edestä kiiinnitettävä

Vaihtokoskettimien lukumäärä:

0

Sähköisen liitännän tyyppi:

ruuviliitäntä

Malli / Tyyppi:

asennus ylös